Vérin compact SMC CDRB1BW63-90S-XF
Actionneur rotatif/type de palette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDRB1BW63-90S-XF
Rubix :0338-2286741
Fabricant :00143092

Documents
Détails articles : VERIN ROTATIF A PALETTE CRB1 CDRB1BW63-90S-XF
Couple jusqu'à 150 Nm
Angles de rotation : 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Nombreuses variantes de forme de bout d'arbre (7 types)
L'emplacement du port peut être sélectionné : Orifice latéral ou axial
Montage direct ou sur pied
Nombreuses options disponibles sur commande.
Angles de rotation : 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Nombreuses variantes de forme de bout d'arbre (7 types)
L'emplacement du port peut être sélectionné : Orifice latéral ou axial
Montage direct ou sur pied
Nombreuses options disponibles sur commande.
Verin rotatif a palette serie crb1
Informations techniques
Attributs
| Type | actionneur rotatif |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,11 € HT
/ unité
445,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours