Vérin compact SMC CDRB1BW100-270S-XF
Actionneur rotatif/type de palette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDRB1BW100-270S-XF
Rubix :0338-2094080
Fabricant :00083837
EAN :3618035791731
Documents
Détails articles : ACTIONNEUR ROTATIF CDRB1BW100-270S-XF
Couple jusqu'à 150 Nm
Angles de rotation : 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Nombreuses variantes de forme de bout d'arbre (7 types)
L'emplacement du port peut être sélectionné : Orifice latéral ou axial
Montage direct ou sur pied
Nombreuses options disponibles sur commande.
Angles de rotation : 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Nombreuses variantes de forme de bout d'arbre (7 types)
L'emplacement du port peut être sélectionné : Orifice latéral ou axial
Montage direct ou sur pied
Nombreuses options disponibles sur commande.
Verin rotatif a palette serie crb1
Informations techniques
Attributs
| Type | actionneur rotatif/type de palette |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 270 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
613,45 € HT
/ unité
736,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours