Références
Festo :CRDSNU-B-40-25-PPS-A-MG-A1
Rubix :0326-2560132
Fabricant :8073988
EAN :4052568298241

Détails articles : VERIN CYLINDRIQ CRDSNU-B-40-25-PPS-A-MG
Cylindre rond CRDSNU-B-40-25-PPS-A-MG-A1 8073988
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 40 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 25 mm |
| Type | verin cylindriq crdsnu-b-40-25-pps-a-mg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,95 € HT
/ unité
279,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h