Autre commande pneumatique Festo LN-80

Vérin

Voir les informations techniques
Références
Festo :LN-80
Rubix :0326-2180314
Fabricant :5151
EAN :4052568000882
ARTICULATION ARRIERE EQUERRE AB7 ACIER VERIN ISO D80 LN-80
Résumé technique
Typemontage du pied de chape

Détails articles : ARTICULATION ARRIERE EQUERRE AB7 ACIER VERIN ISO D80 LN-80


Chape de pied LN-80 pour fixation orientable de vérins DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP. Taille=80, Selon la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=877 g

Informations techniques


Attributs
Typemontage du pied de chape
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,61 HT
/ unité
95,53 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours