Références
Festo :LBG-32
Rubix :0326-2180410
Fabricant :31761
EAN :4052568003890
Détails articles : CHAPE DE PIED LBG-32 31761
Chape de pied LBG-32 pour articulation sphérique avec flasque orientable SSNG ou chape à rotule SGS sur les vérins DNGU, DNG, DNC. ou pour articulation sphérique avec flasque orientable SNCS ou chape à rotule SGS sur les vérins AEN, ADN, ADNP. Taille=32, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=220 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | fixation du pied à chape |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,75 € HT
/ unité
124,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours