Autre commande pneumatique SMC

Cylindre de guidage du coulisseau

Voir les informations techniques
Références
Rubix :0338-2276258
EAN :3618036375947
SEPARATEUR SERIE MIW MIW12-12DA
Résumé technique
Typeseparateur serie miw miw12-12da

Détails articles : SEPARATEUR SERIE MIW MIW12-12DA


La série MIW est un cylindre de guidage à glissière, avec deux doigts à fonctionnement séquentiel. Le fonctionnement séquentiel utilise un mécanisme de came à verrouillage mécanique en plus du contrôle du passage de l'air vers les pistons pour une séparation fiable des pièces à usiner. La séparation du piston et des doigts permet de remplacer facilement les doigts pour la maintenance. Trois variantes de doigts permettent de choisir librement les surfaces de fixation des doigts.

Informations techniques


Attributs
Typeseparateur serie miw miw12-12da
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
459,69 HT
/ unité
551,63 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours