Références
Festo :DPNC-125
Rubix :0326-2578379
Fabricant :174424
EAN :4052568142834
Détails articles : KIT MULTIPOSITI DPNC-125
Kit multiposition DPNC-125 Pour la connexion de deux vérins à diamètre de piston identique afin de former un vérin multipositions. Taille=125, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=2102 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Type | kit multipositions dpnc |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,22 € HT
/ unité
221,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours