Références
Festo :DZH-25-100-PPV-A
Rubix :0326-2180460
Fabricant :151125
EAN :4052568116729
Détails articles : VERIN PLAT DZH-25-100-PPV-A DOUBLE EFFET 151125
Vérin plat DZH-25-100-PPV-A anti-rotation, pour la détection sans contact, avec amortissement de fin de course réglable des deux côtés. Différentes possibilités de fixation avec et sans éléments de fixation additionnels. Course=100 mm, Diamètre de piston=(* 25 mm, * Diamètre équivalent), Angle de torsion max. de la tige de piston +/-=2,4 deg, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | dzh cylindre plat, métrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
421,85 € HT
/ unité
506,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours