Références
Festo :DZF-40-320-A-P-A
Rubix :0326-2578856
Fabricant :161288
EAN :4052568128968
Détails articles : VERIN PLAT DZF-40-320-A-P-A
Vérin plat DZF-40-320-A-P-A avec tige anti-rotation pour détection de la position, avec bagues d'amortissement élastiques aux fins de course. Diverses possibilités de fixation, avec et sans éléments de fixation additionnels. Course=320 mm, Diamètre de piston=(* 40 mm, * Diamètre équivalent), Angle de torsion max. de la tige de piston +/-=0,6 deg, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre plat dzf, métrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
399,65 € HT
/ unité
479,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours