Autre commande pneumatique Festo DPZJ-10-50-P-A-S2
Cylindre à deux pistons DPZJ-10
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DPZJ-10-50-P-A-S2
Rubix :0326-2575035
Fabricant :159943
EAN :4052568127763
Détails articles : VERIN A DOUBLE PISTON DPZJ-10-50-P-A-S2
Vérin à double piston DPZJ-10-50-P-A-S2 à deux tiges parallèles traversantes et deux étriers, pour détection sans contact, avec bagues élastiques d'amortissement aux fins de course. Course=50 mm, Zone/longueur de fin de course ajustable=10 mm, Diamètre de piston=10 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre à double piston (double) dpz |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
771,20 € HT
/ unité
925,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours