Autre commande pneumatique Festo DPZ-32-80-P-A-KF

Double cylindre DPZ

Voir les informations techniques
Références
Festo :DPZ-32-80-P-A-KF
Rubix :0326-2473622
Fabricant :162135
EAN :4052568130688
VERIN DOUBLE PISTON DPZ-32-80-P-A-KF
Résumé technique
Typeverin double piston dpz-32-80-p-a-kf

Détails articles : VERIN DOUBLE PISTON DPZ-32-80-P-A-KF


Vérin à double piston DPZ-10-10-P-A-S2 à deux tiges parallèles, pour détection sans contact, avec bagues élastiques d'amortissement aux fins de course. Course=10 mm, Zone/longueur de fin de course ajustable=10 mm, Diamètre de piston=10 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés

Points forts

  • Les deux pistons fournissent deux fois plus de force dans la moitié de l'espace
  • Guidage à roulement à billes simple ou à recirculation
  • Réglage précis de la course en position finale

Informations techniques


Attributs
Typeverin double piston dpz-32-80-p-a-kf
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 346,49 HT
/ unité
1 615,79 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours