Références
Festo :DWC-50-100-Y-A
Rubix :0326-2569619
Fabricant :558094
EAN :4052568204716

Détails articles : VERIN A ARTIC DWC-50-100-Y-A
Vérin articulé DWC-50-100-Y-A Course=100 mm, Diamètre du piston=50 mm, Filetage de la tige de piston=M16x1,5, Distance de la chape de la tige au support pivotant=16,5 mm, Amortissement=PPV : Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités
vérin articulé DWC-50-100-Y-A Course=100 mm, Diamètre du piston=50 mm, Filetage de la tige de piston=M16x1,5, Distance entre la chape de la tige et le support pivotant=16,5 mm, Amortissement=PPV : Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre de charnière |
|---|---|
| Course du cylindre | 100 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,47 € HT
/ unité
276,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours