Vérin oscillant Festo DWA-63-50-Y-A-G

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DWA-63-50-Y-A-G
Rubix :0326-2569261
Fabricant :565746
EAN :4052568212896
VERIN A ARTIC DWA-63-50-Y-A-G

Résumé technique

Typeverin a artic dwa-63-50-y-a-g

Détails articles : VERIN A ARTIC DWA-63-50-Y-A-G


Hinge cylinder DWA-63-50-Y-A-G Course = 50 mm, diamètre du piston = 63 mm, filetage de la tige de piston = M16x1,5, distance de la chape de tige au montage pivotant = 16 mm, amortissement = PPV : amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités

Informations techniques


Attributs
Typeverin a artic dwa-63-50-y-a-g
244,63 € HT
/ unité
293,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours