Vérin oscillant Festo DSM-10-240-P-A-FW

Entraînement semi-rotatif DSM

Voir les informations techniques

Références

Festo :DSM-10-240-P-A-FW
Rubix :0326-2578151
Fabricant :185945
EAN :4052568146344
VERIN OSCILLANT DSM-10-240-P-A-FW

Résumé technique

Typeverin oscillant dsm-10-240-p-a-fw
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN OSCILLANT DSM-10-240-P-A-FW


Entraînement à palettes semi-rotatives à double effet et butées fixes en métal. L'angle de pivotement est réglable en continu sur toute la plage de pivotement.

Points forts

  • Entraînement à palettes semi-rotatives
  • Avec arbre à emboîtement, arbre creux à bride, palettes tandem et arbre à emboîtement, palettes tandem et arbre à bride ou palier pour service sévère (HD)

Informations techniques


Attributs
Typeverin oscillant dsm-10-240-p-a-fw
Pression maxi de service8 bar
Entraxe de fixation38 mm
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
470,07 € HT
/ unité
564,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours