Vérin oscillant Festo DSM-16-270-CC-HD-A-B

Entraînement semi-rotatif DSM

Voir les informations techniques

Références

Festo :DSM-16-270-CC-HD-A-B
Rubix :0326-2564942
Fabricant :1369123
EAN :4052568231279
VERIN OSCILLANT DSM-16-270-CC-HD-A-B

Résumé technique

Typeverin oscillant dsm-16-270-cc-hd-a-b
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN OSCILLANT DSM-16-270-CC-HD-A-B


Entraînement à palettes semi-rotatives à double effet et butées fixes en métal. L'angle de pivotement est réglable en continu sur toute la plage de pivotement.

Points forts

  • Entraînement à palettes semi-rotatives
  • Avec arbre à emboîtement, arbre creux à bride, palettes tandem et arbre à emboîtement, palettes tandem et arbre à bride ou palier pour service sévère (HD)

Informations techniques


Attributs
Typeverin oscillant dsm-16-270-cc-hd-a-b
Pression maxi de service10 bar
Entraxe de fixation57 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
1 287,45 € HT
/ unité
1 544,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours