Références
SMC :CDRB2BW20-90DZ
Rubix :0338-2286820
Fabricant :01054561

Détails articles : VERIN ROTATIF A PALETTE CRB2-Z CDRB2BW20-90DZ
La série CRB2-Z, actionneur rotatif à simple ou double palette, est disponible en 10, 15, 20, 30 et 40 alésages. Le modèle à simple palette utilise des joints et des bouchons spécialement conçus qui permettent à cet actionneur de type compact de tourner jusqu'à 270 degrés. Le modèle à double palette est normalisé pour 90 et 100 degrés.
Points forts
-Deux options d'arbre
L'emplacement des orifices est modifié
Conforme à la directive RoHS
La position de montage de l'interrupteur automatique peut être réglée librement.
L'emplacement des orifices est modifié
Conforme à la directive RoHS
La position de montage de l'interrupteur automatique peut être réglée librement.
Informations techniques
Attributs
| Type | actionneur rotatif |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 13 mm |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
425,46 € HT
/ unité
510,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours