Références
Festo :DWA-63-75-Y-AB-G
Rubix :0326-2569239
Fabricant :565768
EAN :4052568213114
Détails articles : VERIN A ARTIC DWA-63-75-Y-AB-G
Cylindre à charnière DWA-63-75-Y-AB-G Course=75 mm, Diamètre du piston=63 mm, Filetage de la tige de piston=M16x1,5, Distance de la chape de tige au montage pivotant=16 mm, Amortissement=PPV: Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités
Informations techniques
Attributs
| Type | verin a artic dwa-63-75-y-ab-g |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,18 € HT
/ unité
294,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours