Vérin oscillant Festo DSL-32-100-270-CC-A-S20-KF-B

Module

Voir les informations techniques

Références

Festo :DSL-32-100-270-CC-A-S20-KF-B
Rubix :0326-2209747
Fabricant :556718
EAN :4052568202125
VERIN ROTO LINEAIRE DSL-32-100- 270-CC-A-S20-KFB 556718

Résumé technique

Typeverin roto lineaire dsl-32-100- 270-cc-a-s20-kfb 556718
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN ROTO LINEAIRE DSL-32-100- 270-CC-A-S20-KFB 556718


Vérin roto-linéaire DSL-16-25-270-CC-A-S2-B pour détection sans contact. Mouvements oscillants et linéaires pilotables indépendamment l'un de l'autre. Angle d'oscillation réglable en continu de 0° à 270°. Angle d'amortissement=15 deg, Plage de réglage angle d'oscillation=0 - 246 deg, Course=25 mm, Diamètre de piston=16 mm, Angle d'oscillation=0 - 246 deg

Informations techniques


Attributs
Typeverin roto lineaire dsl-32-100- 270-cc-a-s20-kfb 556718
Course du cylindre100 mm
Pression maxi de service8 bar
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
3 266,40 € HT
/ unité
3 919,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours