Vérin oscillant Festo DWA-63-125-Y-AB-G

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DWA-63-125-Y-AB-G
Rubix :0326-2569237
Fabricant :565770
EAN :4052568213138
VERIN A ARTIC DWA-63-125-Y-AB-G

Résumé technique

Typeverin a artic dwa-63-125-y-ab-g

Détails articles : VERIN A ARTIC DWA-63-125-Y-AB-G


Vérin à charnière DWA-63-125-Y-AB-G Course=125 mm, Diamètre du piston=63 mm, Filetage de la tige de piston=M16x1,5, Distance de la chape de tige au montage pivotant=16 mm, Amortissement=PPV: amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités

Informations techniques


Attributs
Typeverin a artic dwa-63-125-y-ab-g
252,27 € HT
/ unité
302,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours