Vérin oscillant Festo DWA-63-125-Y

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DWA-63-125-Y
Rubix :0326-2570359
Fabricant :549566
EAN :4052568190842
VERIN A ARTIC DWA-63-125-Y

Résumé technique

Typeverin a artic dwa-63-125-y

Détails articles : VERIN A ARTIC DWA-63-125-Y


Vérin à charnière DWA-63-125-Y Course=125 mm, Diamètre du piston=63 mm, Filetage de la tige du piston=M16x1,5, Distance entre la chape de la tige et le montage pivotant=16 mm, Amortissement=PPV : Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités

Informations techniques


Attributs
Typeverin a artic dwa-63-125-y
237,25 € HT
/ unité
284,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours