Vérin oscillant Festo DSM-8-90-P-A

Entraînement semi-rotatif DSM

Voir les informations techniques
Références
Festo :DSM-8-90-P-A
Rubix :0326-2578393
Fabricant :173197
EAN :4052568142506
VERIN OSCILLANT DSM-8-90-P-A
Résumé technique
Typeverin oscillant dsm-8-90-p-a
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN OSCILLANT DSM-8-90-P-A


Entraînement à palettes semi-rotatives à double effet et butées fixes en métal. L'angle de pivotement est réglable en continu sur toute la plage de pivotement.

Points forts

  • Entraînement à palettes semi-rotatives
  • Avec arbre à emboîtement, arbre creux à bride, palettes tandem et arbre à emboîtement, palettes tandem et arbre à bride ou palier pour service sévère (HD)

Informations techniques


Attributs
Typeverin oscillant dsm-8-90-p-a
Pression maxi de service8 bar
Entraxe de fixation31 mm
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
429,39 HT
/ unité
515,27 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours