Vérin oscillant Festo DWC-50-75-Y-G

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DWC-50-75-Y-G
Rubix :0326-2568918
Fabricant :572342
EAN :4052568218317
VERIN A ARTIC DWC-50-75-Y-G

Résumé technique

Typeverin a artic dwc-50-75-y-g

Détails articles : VERIN A ARTIC DWC-50-75-Y-G


Vérin à charnière DWC-50-75-Y-G Course=75 mm, Diamètre du piston=50 mm, Filetage de la tige de piston=M16x1,5, Distance de la chape de la tige au montage pivotant=16,5 mm, Amortissement=PPV : Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités

Informations techniques


Attributs
Typeverin a artic dwc-50-75-y-g
208,57 € HT
/ unité
250,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours