Références
Festo :DWB-50-150-Y-G
Rubix :0326-2569272
Fabricant :565735
EAN :4052568212780
Détails articles : VERIN A ARTIC DWB-50-150-Y-G
Cylindre à charnière DWB-50-150-Y-G Course=150 mm, Diamètre du piston=50 mm, Filetage de la tige de piston=M16x1,5, Distance entre la chape de la tige et la fixation pivotante=19,5 mm, Amortissement=PPV: Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités
Informations techniques
Attributs
| Type | verin a artic dwb-50-150-y-g |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,65 € HT
/ unité
261,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
