Vérin bloqueur Festo DFSP-Q-20-15-PR-PA

Vérin

Voir les informations techniques
Références
Festo :DFSP-Q-20-15-PR-PA
Rubix :0326-2490419
Fabricant :576094
EAN :4052568224585
VERIN BLOQUEUR DFSP-Q-20-15-PR-PA
Résumé technique
Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre15 mm
Diamètre vérin15 mm

Détails articles : VERIN BLOQUEUR DFSP-Q-20-15-PR-PA


Vérin bloqueur DFSP-Q-20-15-PR-PA Course=15 mm, Diamètre de piston=20 mm, Filetage de tige de piston=M3, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre15 mm
Diamètre vérin15 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,02 HT
/ unité
235,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours