Vérin bloqueur Festo DFSP-Q-32-20-DF-PA

Cylindre d'arrêt

Voir les informations techniques

Références

Festo :DFSP-Q-32-20-DF-PA
Rubix :0326-2563348
Fabricant :576115
EAN :4052568224790
VERIN BLOQUEUR DFSP-Q-32-20-DF-PA

Résumé technique

Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre20 mm
Diamètre vérin20 mm

Détails articles : VERIN BLOQUEUR DFSP-Q-32-20-DF-PA


Vérin bloqueur DFSP-Q-32-20-DF-PA Course=20 mm, Diamètre de piston=32 mm, Filetage de tige de piston=M6, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre20 mm
Diamètre vérin20 mm
215,94 € HT
/ unité
259,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours