Références
SMC :RSDQA50TF-30DZ
Rubix :0338-2502086
Fabricant :RSDQA50TF-30DZ
Détails articles : VERIN STOPPEUR HT MONTAGE FIXE SERIE RSQ-Z
La série RSQ est un vérin d'arrêt à hauteur fixe dont l'endurance et les caractéristiques de rupture sont éprouvées. La série RSG est un vérin d'arrêt à hauteur de montage réglable. Il peut être relevé ou abaissé en fonction de la distance nécessaire pour arrêter la pièce à usiner. Le vérin d'arrêt RSH est spécialement conçu pour être utilisé sur des lignes de convoyage ou d'autres applications nécessitant un dispositif d'arrêt externe.
Points forts
-Vérin d'arrêt à hauteur fixe
Double effet et simple effet disponibles
Tailles d'alésage : 12mm à 50mm
Course : 10mm à 30mm
Capacité d'auto-commutation
Double effet et simple effet disponibles
Tailles d'alésage : 12mm à 50mm
Course : 10mm à 30mm
Capacité d'auto-commutation
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre d'arrêt |
|---|---|
| Course du cylindre | 30 mm |
| Diamètre vérin | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,03 € HT
/ unité
212,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours