Vérin bloqueur SMC RSDQB50TF-30DZ

Cylindre d'arrêt

Voir les informations techniques

Références

SMC :RSDQB50TF-30DZ
Rubix :0338-2414845
Fabricant :RSDQB50TF-30DZ
VERIN RSDQB50TF-30DZ

Résumé technique

Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre30 mm
Diamètre vérin50 mm

Détails articles : VERIN RSDQB50TF-30DZ


La série RSQ est un vérin d'arrêt à hauteur fixe dont l'endurance et les caractéristiques de rupture sont éprouvées. La série RSG est un vérin d'arrêt à hauteur de montage réglable. Il peut être relevé ou abaissé en fonction de la distance nécessaire pour arrêter la pièce à usiner. Le vérin d'arrêt RSH est spécialement conçu pour être utilisé sur des lignes de convoyage ou d'autres applications nécessitant un dispositif d'arrêt externe.
-Vérin d'arrêt à hauteur fixe, double / simple effet
Tailles d'alésage (mm) : 16, 20, 32, 40, 50
-Courses jusqu'à 30 mm
-10 configurations d'extrémité de tige disponibles
-Interrupteur automatique compact pouvant être monté sur 4 surfaces.

Amagnétique : D (intégré)
Montage : B (trou traversant, standard)
Taille de l'alésage : 50mm
Filetage de l'orifice : TF (alésage 20
Course : 30mm
Action : D (double action)
Fin de tige : Barre ronde
Boulon de montage : Aucun
Interrupteur automatique : Pas d'interrupteur
Fil conducteur ou connecteur précâblé : 0.5m (ou aucun en cas d'absence d'interrupteur)
Nombre : 2 pièces (ou aucun en cas d'absence d'interrupteur)
Fabriqué sur commande : Aucun

Points forts

-Cylindre d'arrêt à hauteur fixe
Capable de s'arrêter automatiquement

Informations techniques


Attributs
Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre30 mm
Diamètre vérin50 mm
184,57 € HT
/ unité
221,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours