Références
Festo :DFSP-Q-40-30-DF-PA
Rubix :0326-2563341
Fabricant :576140
EAN :4052568225049
Détails articles : VERIN BLOQUEUR DFSP-Q-40-30-DF-PA
Vérin bloqueur DFSP-Q-40-30-DF-PA Course=30 mm, Diamètre de piston=40 mm, Filetage de tige de piston=M8, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre d'arrêt |
|---|---|
| Course du cylindre | 30 mm |
| Diamètre vérin | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,08 € HT
/ unité
320,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours