Vérin bloqueur Festo DFSP-20-20-PS-PA

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DFSP-20-20-PS-PA
Rubix :0326-2563405
Fabricant :576080
EAN :4052568224448
VERIN BLOQUEUR DFSP-20-20-PS-PA

Résumé technique

Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre20 mm
Diamètre vérin20 mm

Détails articles : VERIN BLOQUEUR DFSP-20-20-PS-PA


Vérin bloqueur DFSP-20-20-PS-PA Course=20 mm, Diamètre de piston=20 mm, Filetage de tige de piston=M3, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre20 mm
Diamètre vérin20 mm
145,12 € HT
/ unité
174,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours