Vérin bloqueur Festo DYHR-25-40-Y5
Cylindre hydraulique d'amortissement
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DYHR-25-40-Y5
Rubix :0326-2567598
Fabricant :1155694
EAN :4052568227821
Détails articles : FREIN HYDRAULIQ DYHR-25-40-Y5
Frein hydraulique DYHR-25-40-Y5 Taille=25, Course=40 mm, Amortissement=réglable, Position de montage=indifférent, Mode de fonctionnement=(* à simple effet, * en poussée)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre hydraulique d'amortissement |
|---|---|
| Course du cylindre | 40 mm |
| Diamètre vérin | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
721,83 € HT
/ unité
866,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours