Références
SMC :RSDQB40TF-25DZ
Rubix :0338-2500944
Fabricant :RSDQB40TF-25DZ
Détails articles : VERIN STOPPEUR HT MONTAGE FIXE SERIE RSQ-Z
La série RSQ est un vérin d'arrêt à hauteur fixe dont l'endurance et les caractéristiques de rupture sont éprouvées. La série RSG est un vérin d'arrêt à hauteur de montage réglable. Il peut être relevé ou abaissé en fonction de la distance nécessaire pour arrêter la pièce. Le vérin d'arrêt RSH est spécialement conçu pour être utilisé sur des lignes de convoyage ou d'autres applications nécessitant un dispositif d'arrêt externe.
Points forts
Cylindre d'arrêt à hauteur fixe
Possibilité de commutation automatique
Possibilité de commutation automatique
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre d'arrêt |
|---|---|
| Course du cylindre | 25 mm |
| Diamètre vérin | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,04 € HT
/ unité
184,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours