Vérin bloqueur SMC RHCB63-600

Vérin haute capacité absorption energie série RHC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :RHCB63-600
Rubix :0338-2053192
VERIN DIA63 C=600 RHCB63-600

Résumé technique

Typemodèle de base
Course du cylindre35 mm
Diamètre vérin600 mm

Documents

Détails articles : VERIN DIA63 C=600 RHCB63-600


La série RHC de SMC se caractérise par un amortisseur plus long capable d'arrêter les charges qu'elles soient lourdes ou qu'elles se déplacent à grande vitesse tout en maintenant la simplicité d'un vérin à amortissement pneumatique standard. Cet amortisseur amélioré permet la distance cinétique, ce qui lui permet d'absorber une énergie allant jusqu'à 23.8 ft-lb et il fonctionne de façon fiable jusqu'à 118 in/s. Même avec les performances améliorées de la série RHC, le réglage de l'amortissement reste aussi simple que celui d'une vanne à vis d'amortissement.
Verin haute capacite absorption energie serie rhc

Informations techniques


Attributs
Typemodèle de base
Course du cylindre35 mm
Diamètre vérin600 mm
2 104,37 € HT
/ unité
2 525,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours