Vérin bloqueur SMC RS2H50-30BL-D

Vérin stoppeut pour charges lourdes série RS2H

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :RS2H50-30BL-D
Rubix :0338-2290559
VERIN STOPPEUR CHARGES LOURDES RS2H50-30BL-D
Résumé technique
Typeverin stoppeur charges lourdes rs2h50-30bl-d
Course du cylindre30 mm
Diamètre vérin50 mm
Documents

Détails articles : VERIN STOPPEUR CHARGES LOURDES RS2H50-30BL-D


La série RSQ est une série de vérins à hauteur fixe disposant d'un endurance prouvée et d'une caractéristique de faible pression de décollement. La série RSG est une série de vérins stoppeurs réglables en hauteur. Il peut être élevé ou abaissé en fonction de la distance nécessaire pour arrêter la pièce. Le vérin stoppeur renforcé a été spécialement conçu pour être utilisé avec les tapis roulants ou tout autre application nécessitant un dispositif externe d'arrêt.
Verin stoppeur pour charges lourdes serie rs2h

Points forts

-Cylindre d'arrêt très résistant
Tuyauterie disponible dans 2 directions
Variété d'options disponibles

Informations techniques


Attributs
Typeverin stoppeur charges lourdes rs2h50-30bl-d
Course du cylindre30 mm
Diamètre vérin50 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
635,16 HT
/ unité
762,19 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours