Références
Festo :DFSP-Q-20-20-DF-PA
Rubix :0326-2563351
Fabricant :576092
EAN :4052568224561
Détails articles : VERIN BLOQUEUR DFSP-Q-20-20-DF-PA
Vérin bloqueur DFSP-Q-20-20-DF-PA Course=20 mm, Diamètre de piston=20 mm, Filetage de tige de piston=M3, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre d'arrêt |
|---|---|
| Course du cylindre | 20 mm |
| Diamètre vérin | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,64 € HT
/ unité
214,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours