Vérin bloqueur Festo DFSP-40-25-S-PA

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DFSP-40-25-S-PA
Rubix :0326-2563381
Fabricant :576121
EAN :4052568224851
VERIN BLOQUEUR DFSP-40-25-S-PA

Résumé technique

Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre25 mm
Diamètre vérin25 mm

Détails articles : VERIN BLOQUEUR DFSP-40-25-S-PA


Vérin bloqueur DFSP-40-25-S-PA Course=25 mm, Diamètre de piston=40 mm, Filetage de tige de piston=M8, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre25 mm
Diamètre vérin25 mm
214,86 € HT
/ unité
257,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours