Vérin bloqueur Festo DFSP-16-10-S-PA

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DFSP-16-10-S-PA
Rubix :0326-2563425
Fabricant :576056
EAN :4052568224202
VERIN BLOQUEUR DFSP-16-10-S-PA

Résumé technique

Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre10 mm
Diamètre vérin10 mm

Détails articles : VERIN BLOQUEUR DFSP-16-10-S-PA


Vérin bloqueur DFSP-16-10-S-PA Course=10 mm, Diamètre de piston=16 mm, Filetage de tige de piston=M3, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre10 mm
Diamètre vérin10 mm
136,26 HT
/ unité
163,51 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours