Références
SMC :RS2H-R63
Rubix :0338-2289962
Fabricant :RS2H-R63
Détails articles : VERIN STOPPEUR RENFORCE RS2H-R63
La série RSQ est un vérin d'arrêt à hauteur fixe dont l'endurance et les caractéristiques de rupture sont éprouvées. La série RSG est un vérin d'arrêt à hauteur de montage réglable. Il peut être relevé ou abaissé en fonction de la distance nécessaire pour arrêter la pièce. Le vérin d'arrêt RSH est spécialement conçu pour être utilisé sur des lignes de convoyage ou d'autres applications nécessitant un dispositif d'arrêt externe.
Verin stoppeur renforce
Informations techniques
Attributs
| Type | verin stoppeur renforce rs2h-r63 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,00 € HT
/ unité
297,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
