Vérin bloqueur Festo DFSP-20-10-PS-PA

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DFSP-20-10-PS-PA
Rubix :0326-2563414
Fabricant :576078
EAN :4052568224424
VERIN BLOQUEUR DFSP-20-10-PS-PA

Résumé technique

Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre10 mm
Diamètre vérin10 mm

Détails articles : VERIN BLOQUEUR DFSP-20-10-PS-PA


Vérin bloqueur DFSP-20-10-PS-PA Course=10 mm, Diamètre de piston=20 mm, Filetage de tige de piston=M3, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre10 mm
Diamètre vérin10 mm
140,47 € HT
/ unité
168,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours