Vérin bloqueur SMC RSDQA32TF-10DZ

Cylindre d'arrêt

Voir les informations techniques

Références

SMC :RSDQA32TF-10DZ
Rubix :0338-2494543
Fabricant :RSDQA32TF-10DZ
VERIN STOPPEUR HT MONTAGE FIXE SERIE RSQ-Z

Résumé technique

Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre10 mm
Diamètre vérin32 mm

Détails articles : VERIN STOPPEUR HT MONTAGE FIXE SERIE RSQ-Z


La série RSQ est un vérin d'arrêt à hauteur fixe dont l'endurance et les caractéristiques de rupture sont éprouvées. La série RSG est un vérin d'arrêt à hauteur de montage réglable. Il peut être relevé ou abaissé en fonction de la distance nécessaire pour arrêter la pièce à usiner. Le vérin d'arrêt RSH est spécialement conçu pour être utilisé sur des lignes de convoyage ou d'autres applications nécessitant un dispositif d'arrêt externe.

Points forts

-Compatible avec l'interrupteur automatique

Informations techniques


Attributs
Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre10 mm
Diamètre vérin32 mm
127,67 € HT
/ unité
153,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours