Vérin bloqueur SMC RS2H80TF-40BM

Vérin stoppeut pour charges lourdes série RS2H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :RS2H80TF-40BM
Rubix :0338-2244874
Fabricant :RS2H80TF-40BM
VERIN STOPPEUR CHARGES LOURDES RS2H80TF-40BM

Résumé technique

Typeverin stoppeur charges lourdes rs2h80tf-40bm
Course du cylindre40 mm
Diamètre vérin80 mm

Documents

Détails articles : VERIN STOPPEUR CHARGES LOURDES RS2H80TF-40BM


La série RSQ est une série de vérins à hauteur fixe disposant d'un endurance prouvée et d'une caractéristique de faible pression de décollement. La série RSG est une série de vérins stoppeurs réglables en hauteur. Il peut être élevé ou abaissé en fonction de la distance nécessaire pour arrêter la pièce. Le vérin stoppeur renforcé a été spécialement conçu pour être utilisé avec les tapis roulants ou tout autre application nécessitant un dispositif externe d'arrêt.
Verin stoppeur pour charges lourdes serie rs2h

Points forts

-Cylindre d'arrêt très résistant
Tuyauterie disponible dans 2 directions
Variété d'options disponibles

Informations techniques


Attributs
Typeverin stoppeur charges lourdes rs2h80tf-40bm
Course du cylindre40 mm
Diamètre vérin80 mm
1 206,68 € HT
/ unité
1 448,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours