Vérin bloqueur SMC RHCB50-400
Vérin haute capacité absorption energie série RHC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :RHCB50-400
Rubix :0338-2284480
Fabricant :RHCB50-400
Documents
Détails articles : VERIN HAUTE CAPACITE ABSORPTION RHCB50-400
La série RHC de SMC se caractérise par un amortisseur plus long capable d'arrêter les charges qu'elles soient lourdes ou qu'elles se déplacent à grande vitesse tout en maintenant la simplicité d'un vérin à amortissement pneumatique standard. Cet amortisseur amélioré permet la distance cinétique, ce qui lui permet d'absorber une énergie allant jusqu'à 23.8 ft-lb et il fonctionne de façon fiable jusqu'à 118 in/s. Même avec les performances améliorées de la série RHC, le réglage de l'amortissement reste aussi simple que celui d'une vanne à vis d'amortissement.
Verin haute capacite absorption energie serie rhc
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre haute puissance |
|---|---|
| Course du cylindre | 400 mm |
| Diamètre vérin | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 708,40 € HT
/ unité
2 050,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours