Vérin bloqueur SMC RSDQB32TF-20DZ

Cylindre d'arrêt

Voir les informations techniques

Références

SMC :RSDQB32TF-20DZ
Rubix :0338-2458799
Fabricant :RSDQB32TF-20DZ
VERIN 01770170

Résumé technique

Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre20 mm
Diamètre vérin32 mm

Détails articles : VERIN 01770170


La série RSQ est un vérin d'arrêt à hauteur fixe dont l'endurance et les caractéristiques de rupture sont éprouvées. La série RSG est un vérin d'arrêt à hauteur de montage réglable. Il peut être relevé ou abaissé en fonction de la distance nécessaire pour arrêter la pièce à usiner. Le vérin d'arrêt RSH est spécialement conçu pour être utilisé sur des lignes de convoyage ou d'autres applications nécessitant un dispositif d'arrêt externe.

Points forts

-Vérin d'arrêt à hauteur fixe
Double effet et simple effet disponibles-Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre20 mm
Diamètre vérin32 mm
151,40 € HT
/ unité
181,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours