Vérin bloqueur SMC RSH32-20BM-D
Vérin stoppeur renforce série RSH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :RSH32-20BM-D
Rubix :0338-2099448
Fabricant :RSH32-20BM-D
Documents
Détails articles : VERIN STOPPEUR RSH DIA 32 C=20 RSH32-20BM-D
La série RSQ est une série de vérins à hauteur fixe disposant d'un endurance prouvée et d'une caractéristique de faible pression de décollement. La série RSG est une série de vérins stoppeurs réglables en hauteur. Il peut être élevé ou abaissé en fonction de la distance nécessaire pour arrêter la pièce. Le vérin stoppeur renforcé a été spécialement conçu pour être utilisé avec les tapis roulants ou tout autre application nécessitant un dispositif externe d'arrêt.
Verin stoppeur renforce serie rsh
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin bloqueur |
|---|---|
| Course du cylindre | 20 mm |
| Diamètre vérin | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
495,26 € HT
/ unité
594,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours