Vérin bloqueur Festo DFSP-40-30-PF-PA

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DFSP-40-30-PF-PA
Rubix :0326-2563377
Fabricant :576137
EAN :4052568225018
VERIN BLOQUEUR DFSP-40-30-PF-PA

Résumé technique

Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre30 mm
Diamètre vérin30 mm

Détails articles : VERIN BLOQUEUR DFSP-40-30-PF-PA


Vérin bloqueur DFSP-40-30-PF-PA Course=30 mm, Diamètre de piston=40 mm, Filetage de tige de piston=M8, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre30 mm
Diamètre vérin30 mm
222,84 HT
/ unité
267,41 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours