Vérin bloqueur SMC RS2H50TF-30TM-D
Vérin stoppeut pour charges lourdes série RS2H
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :RS2H50TF-30TM-D
Rubix :0338-2289824
Fabricant :RS2H50TF-30TM-D

Documents
Détails articles : VERIN STOPPEUR CHARGES LOURDES RS2H50TF-30TM-D
La série RSQ est une série de vérins à hauteur fixe disposant d'un endurance prouvée et d'une caractéristique de faible pression de décollement. La série RSG est une série de vérins stoppeurs réglables en hauteur. Il peut être élevé ou abaissé en fonction de la distance nécessaire pour arrêter la pièce. Le vérin stoppeur renforcé a été spécialement conçu pour être utilisé avec les tapis roulants ou tout autre application nécessitant un dispositif externe d'arrêt.
Verin stoppeur pour charges lourdes serie rs2h
Points forts
-Cylindre d'arrêt très résistant
Tuyauterie disponible dans 2 directions
Variété d'options disponibles
Tuyauterie disponible dans 2 directions
Variété d'options disponibles
Informations techniques
Attributs
| Type | verin stoppeur charges lourdes rs2h50tf-30tm-d |
|---|---|
| Course du cylindre | 30 mm |
| Diamètre vérin | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
635,16 € HT
/ unité
762,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours