Vérin à tige SMC CDG5EA32TFSV-250

Vérin série CG5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDG5EA32TFSV-250
Rubix :0338-2259636
Fabricant :00452777
EAN :3618035876421
VERIN SERIE CG5 CDG5EA32TFSV-250

Résumé technique

Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre250 mm
Typecg5 ; double effet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN SERIE CG5 CDG5EA32TFSV-250


La série CG5-S est une série de vérins en acier inox utilisant une graisse pour les machines de transformation des aliments satisfaisant les standards de la FDA. La série CG5-S peut être démontée pour remplacer les joints ce qui permet de prolonger la durée de service du vérin. Toutes les pièces externes sont en acier inox. Les surfaces des fixations de montage ont été polies électrolytiquement, ce qui les rend plus souples pour éviter l'agglomération de liquides ou de corps étrangers. Des bouchons pour les raccords taraudés non-utilisés sont fournis pour éviter l'agglomération de résidus dans les raccords.
Verin serie cg5

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre250 mm
Typecg5 ; double effet
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Pression maxi de service10 bar
375,38 HT
/ unité
450,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours