Vérin à tige SMC CDG5BA50TFSR-50

Vérin série CG5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDG5BA50TFSR-50
Rubix :0338-2259495
Fabricant :00576710
VERIN SERIE CG5 CDG5BA50TFSR-50

Résumé technique

Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre50 mm
Typeverin serie cg5 cdg5ba50tfsr-50
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN SERIE CG5 CDG5BA50TFSR-50


La série CG5-S est une série de vérins en acier inox utilisant une graisse pour les machines de transformation des aliments satisfaisant les standards de la FDA. La série CG5-S peut être démontée pour remplacer les joints ce qui permet de prolonger la durée de service du vérin. Toutes les pièces externes sont en acier inox. Les surfaces des fixations de montage ont été polies électrolytiquement, ce qui les rend plus souples pour éviter l'agglomération de liquides ou de corps étrangers. Des bouchons pour les raccords taraudés non-utilisés sont fournis pour éviter l'agglomération de résidus dans les raccords.
Verin serie cg5

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre50 mm
Typeverin serie cg5 cdg5ba50tfsr-50
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
325,44 HT
/ unité
390,53 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours