Vérin sans tige SMC CY3R25-300
Vérin sans tige série CY3R6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CY3R25-300
Rubix :0338-2098892
EAN :3618035642170

Résumé technique
| Type | vérin sans tige à couplage magnétique |
|---|---|
| Course du cylindre | 300 mm |
| Diamètre vérin | 25 mm |
Documents
Détails articles : VERIN SANS TIGE CY3R25-300
Sans fuite externe, la série CY peut être employée dans des environnements variés. Les vérins à entraînement magnétique peuvent être utilisés dans de nombreuses applications et réduisent l'encombrement. Les charges et les moments sont permis grâce à l'utilisation de guides intégrés. Un assortiment de guides peut être utilisé afin d'atteindre le degré de précision ou le moment admissible requis pour votre application. La série CY est disponible dans 9 alésages, allant de 6 à 63 mm avec des courses standard allant jusqu'à 1000 mm. 5 modèles différents sont proposés pour plus de choix. Les détecteurs sont intégrés en standard
Points forts
-Amélioration de la durabilité
Réduction de la résistance au glissement
Réduction de la résistance au glissement
Applications
Transfert ; découpe
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin sans tige à couplage magnétique |
|---|---|
| Course du cylindre | 300 mm |
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Pression maxi de service | 6,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
759,38 € HT
/ unité
911,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours