Vérin sans tige SMC CY1SG10-50Z
Vérin sans tige série CY1S
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CY1SG10-50Z
Rubix :0338-2232090
Fabricant :CY1SG10-50Z
EAN :3618035651806
Documents
Détails articles : VERIN SANS TIGE ENTRAINEMENT MAG CY1SG10-50Z
Vérin sans tige à entraînement magnétique, guides lisses. Type de guidage : guide lisse. Alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 et 40 (mm). Courses de 15 mm à 1500 mm. Montage amélioré du détecteur. Disponible avec amortisseur de chocs.
Verin sans tige a entrainement magnetique serie cy1s-z
Informations techniques
Attributs
| Type | a raccordement universelle |
|---|---|
| Course du cylindre | 50 mm |
| Diamètre vérin | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
544,08 € HT
/ unité
652,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours