Références
SMC :MY1M25TFG-600
Rubix :0338-2375376
Fabricant :MY1M25TFG-600
Détails articles : VERIN SANS TIGE GUIDES LISSES
Pour les longues courses avec une taille compacte et un guidage intégré, l'actionneur sans tige de la série MY1 constitue une solution idéale. Le vérin sans tige à articulation mécanique MY1 comprend quatre modèles standard, qui permettent de sélectionner le type de roulement approprié pour répondre aux exigences de précision et de charge de votre application. Si nécessaire, vous pouvez également combiner le vérin MY1 de base avec un guide externe afin de créer une solution spéciale.
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin sans tige |
|---|---|
| Course du cylindre | 600 mm |
| Diamètre vérin | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
959,88 € HT
/ unité
1 151,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h